dsk.pig
薄型弁当箱 抗菌フードマン
材質
本体/PP、蓋/PP、パッキン/SEBS
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
容量(mL)
高さ(mm)
質量(g)
寸法縦(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31131758
-
ライトグレー
400
35
215
210
¥
1,700
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
31131767
-
グレーベージュ
600
36
277
145
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください