シービージャパン
atomico 耐熱レンジボウル
材質
主材質/ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
140
耐冷温度(℃)
-20
電子レンジ
○
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
容量(mL)
直径(Φmm)
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31132449
-
トマト
約500
140
79
98
¥
500
¥
399
¥
439
(税込)
7日以内出荷
返品不可
31132458
-
マスタード
約500
140
79
98
¥
500
¥
399
¥
439
(税込)
7日以内出荷
返品不可
31132467
-
アッシュグレー
約500
140
79
98
¥
500
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
31132476
-
トマト
約1000
180
90
150
¥
650
¥
529
¥
582
(税込)
5日以内出荷
31132485
-
マスタード
約1000
180
90
150
¥
650
¥
529
¥
582
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31132494
-
アッシュグレー
約1000
180
90
150
¥
650
¥
529
¥
582
(税込)
5日以内出荷
31132510
-
トマト
約1500
200
105
189
¥
750
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
31132519
-
マスタード
約1500
200
105
189
¥
750
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
31132528
-
アッシュグレー
約1500
200
105
189
¥
750
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
31132537
-
トマト
約2500
228
120
195
¥
1,000
¥
799
¥
879
(税込)
7日以内出荷
31132546
-
マスタード
約2500
228
120
195
¥
1,000
¥
799
¥
879
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31132555
-
アッシュグレー
約2500
228
120
195
¥
1,000
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください