シービージャパン
atomico 抗菌耐熱レンジボウル
材質
主材質/ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
140
耐冷温度(℃)
-20
電子レンジ
○
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
容量(mL)
直径(Φmm)
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31132659
-
パープル
約600
140
79
98
¥
550
¥
479
¥
527
(税込)
5日以内出荷
31132668
-
グリーン
約1000
180
90
150
¥
700
¥
619
¥
681
(税込)
5日以内出荷
31132677
-
ベージュ
約1500
200
105
189
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください