シービージャパン
Quartier latin 洗えるバスケット レオン スクエア
材質
本体/ポリプロピレン、ポリエチレン
高さ(mm)
105
質量(g)
125
縦(mm)
160
横(mm)
230
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31132948
-
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください