シービージャパン
Quartier latin 洗えるバスケット ルンド オーバル
材質
本体/ポリプロピレン
高さ(mm)
80
質量(g)
100
縦(mm)
175
横(mm)
230
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31132957
-
ビスケット
¥
600
¥
499
¥
549
(税込)
6日以内出荷
31132966
-
キャラメル
¥
600
¥
499
¥
549
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください