シービージャパン
Quartier latin 洗えるバスケット ルンド レクタングル
材質
本体/ポリプロピレン
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
高さ(mm)
質量(g)
縦(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31132975
-
ビスケット
M
80
120
190
¥
750
¥
589
¥
648
(税込)
7日以内出荷
31132984
-
キャラメル
M
80
120
190
¥
750
¥
589
¥
648
(税込)
7日以内出荷
31133000
-
ビスケット
L
70
160
225
¥
900
¥
709
¥
780
(税込)
5日以内出荷
31133009
-
キャラメル
L
70
160
225
¥
900
¥
709
¥
780
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください