シービージャパン
carari 吸水アニマルヘアターバン
材質
本体/ポリエステル85%、ナイロン15%
高さ(mm)
15
質量(g)
85
寸法縦(mm)
430
寸法横(mm)
220
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31133045
-
パンダ
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
31133054
-
イヌ
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
31133070
-
ネコ
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください