シービージャパン
カラリアース バスタオル
種別
バスタオル
材質
本体/ポリエステル85%、ナイロン15%
質量(g)
216
寸法縦(mm)
600
寸法横(mm)
1200
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31133210
-
ブルー
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
31133219
-
ピンク
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
31133228
-
ベージュ
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください