シービージャパン
カラリプラス フェイスタオル
種別
フェイスタオル
材質
本体/ポリエステル85%、ナイロン15%
高さ(mm)
3
質量(g)
60
寸法縦(mm)
800
寸法横(mm)
300
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法横(mm)
寸法縦(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31133237
-
300
800
ホワイト
¥
600
¥
499
¥
549
(税込)
7日以内出荷
返品不可
31133246
-
300
800
ブルー
¥
600
¥
499
¥
549
(税込)
7日以内出荷
返品不可
31133255
-
300
800
グレー
¥
600
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください