シービージャパン
カラリプラス バスタオル
種別
バスタオル
材質
本体/ポリエステル85%、ナイロン15%
高さ(mm)
3
質量(g)
180
寸法縦(mm)
1200
寸法横(mm)
600
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31133298
-
ホワイト
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
31133307
-
ブルー
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
31133316
-
グレー
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください