シービージャパン
カラリヘアケアセット
材質
本体/ポリエステル85%、ナイロン15%
寸法(mm)
ヘアバンド:W170×D95×H40、ヘアドライタオル:W1000×H400
質量(g)
ヘアバンド:45、ヘアドライタオル:130
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31133359
-
ピンク
¥
1,400
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
31133368
-
グレー
¥
1,400
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください