シービージャパン
カラリデイ フェイスタオル
種別
フェイスタオル
材質
本体/ポリエステル、ナイロン
質量(g)
75
寸法縦(mm)
300
寸法横(mm)
800
内容量
1セット(3枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法横(mm)
寸法縦(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31133377
-
800
300
グレー
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
31133386
-
800
300
ピンク
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください