シービージャパン
カラリデイ ヘアドライタオル
材質
本体/ポリエステル、ナイロン
質量(g)
120
寸法縦(mm)
400
寸法横(mm)
1000
内容量
1セット(2枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31133395
-
グレー
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31133404
-
ピンク
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください