シービージャパン
カラリデイ バスタオル
(1件のレビュー)
種別
バスタオル
材質
本体/ポリエステル、ナイロン
質量(g)
220
寸法縦(mm)
600
寸法横(mm)
1200
内容量
1セット(2枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31133420
-
グレー
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
31133429
-
ピンク
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください