シービージャパン
カラリデイ 吸水ヘアターバン
材質
本体/ポリエステル、ナイロン
質量(g)
90
頭囲(cm)
44~80
寸法縦(mm)
480
寸法横(mm)
340
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31133438
-
グレー
¥
1,000
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
31133447
-
ピンク
¥
1,000
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください