シービージャパン
カラリデイ 吸水ヘアバンド
材質
本体/ポリエステル、ナイロン
質量(g)
40
頭囲(cm)
44~80
寸法縦(mm)
120
寸法横(mm)
200
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法横(mm)
寸法縦(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31133456
-
200
120
グレー
¥
700
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31133465
-
200
120
ピンク
¥
700
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください