シービージャパン
Kogure 猫竿ピンチ
材質
本体/ポリプロピレン、バネ/鋼線
高さ(mm)
97
質量(g)
18
タイプ
ピンチ
耐荷重(g)
フック部:500
入数(個)
6
寸法縦(mm)
55
寸法横(mm)
33
内容量
1セット(6個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31133526
-
¥
500
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください