Kogure お魚ピンチハンガー

Kogure お魚ピンチハンガー - シービージャパンKogure お魚ピンチハンガー - シービージャパンKogure お魚ピンチハンガー - シービージャパンKogure お魚ピンチハンガー - シービージャパンKogure お魚ピンチハンガー - シービージャパンKogure お魚ピンチハンガー - シービージャパン
材質本体/ポリプロピレン、ピンチ/ポリプロピレン、バネ/鋼線高さ(mm)195質量(g)110寸法縦(mm)105寸法横(mm)290ピンチ数12ピンチ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31133535-
500
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする