シービージャパン
Kogure まとめ干しうちそとハンガー
材質
本体/ポリプロピレン、ピンチ/ポリプロピレン、バネ/鋼線
高さ(mm)
290
質量(g)
750
寸法縦(mm)
385
寸法横(mm)
735
ピンチ数
44ピンチ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31133569
-
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください