シービージャパン
Kogure まとめ干しうちそとアルミハンガー
材質
本体/アルミニウム、ポリプロピレン、ピンチ/ポリプロピレン、バネ/鋼線
高さ(mm)
290
質量(g)
700
寸法縦(mm)
375
寸法横(mm)
820
ピンチ数
48ピンチ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31133578
-
¥
2,400
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください