Kogure 室内干しハンガー

Kogure 室内干しハンガー - シービージャパンKogure 室内干しハンガー - シービージャパンKogure 室内干しハンガー - シービージャパンKogure 室内干しハンガー - シービージャパンKogure 室内干しハンガー - シービージャパンKogure 室内干しハンガー - シービージャパン
材質本体フレーム/アルミニウム、ジョイント部分/ポリプロピレン、ワイヤー/ステンレス、ピンチ/ポリプロピレンブラック高さ(mm)380質量(g)480寸法縦(mm)360寸法横(mm)400ピンチ数30ピンチ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31133630-
2,000
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする