シービージャパン
Kogure スーパージャンボ角ハンガー
(1件のレビュー)
材質
本体/ポリプロピレン、金属部分/スチール、ピンチ/ポリプロピレン、ワイヤー/ステンレス
高さ(mm)
350
質量(g)
780
寸法縦(mm)
400
寸法横(mm)
850
ピンチ数
48ピンチ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31133639
-
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください