シービージャパン
Kogure 取り替え用ピンチ
材質
本体/ポリプロピレン、金属部分/スチール
高さ(mm)
35
質量(g)
6
タイプ
ピンチ
入数(個)
36
寸法縦(mm)
12
寸法横(mm)
58
内容量
1セット(36個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31133648
-
¥
600
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください