シービージャパン
Kogure KC ランドリーハンガー
(1件のレビュー)
材質
PP、鋼線、スチール
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
質量(g)
寸法縦(mm)
寸法横(mm)
ピンチ数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31133675
-
340
470
632
345
32ピンチ
¥
800
¥
629
¥
692
(税込)
5日以内出荷
31133684
-
385
600
756
377
40ピンチ
¥
1,000
¥
779
¥
857
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月12日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください