曜日別特売

Kogure KC キャッチフックハンガー

Kogure KC キャッチフックハンガー - シービージャパンKogure KC キャッチフックハンガー - シービージャパンKogure KC キャッチフックハンガー - シービージャパンKogure KC キャッチフックハンガー - シービージャパン
(1件のレビュー)
材質PP、鋼線高さ(mm)218質量(g)50寸法縦(mm)380寸法横(mm)12ピンチ数5ピンチ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31133700-
500
399
439(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-05
用途: カラフルで良いです☆
卸売・小売業

白や青1色のものが多く色付きのハンガーを探していました。色も鮮やかで可愛らしく、ハンガーをかける時も竿をキャッチするタイプなので風で飛ばずに助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする