シービージャパン
Kogure KC ターンフックハンガー
材質
PP
高さ(mm)
195
質量(g)
45
寸法縦(mm)
393
寸法横(mm)
10
ピンチ数
5ピンチ
内容量
1セット(5本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31133709
-
¥
350
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください