曜日別特売

Kogure ドライヤーボール

Kogure ドライヤーボール - シービージャパンKogure ドライヤーボール - シービージャパンKogure ドライヤーボール - シービージャパンKogure ドライヤーボール - シービージャパンKogure ドライヤーボール - シービージャパンKogure ドライヤーボール - シービージャパンKogure ドライヤーボール - シービージャパン
仕様3ピンチ材質本体/ウール、収納袋/ポリエステル高さ(mm)70質量(g)45寸法縦(mm)70寸法横(mm)70内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31133727-
1,000
779
857(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする