シービージャパン
JOINT MAT やわらかジョイントカラーマット
(1件のレビュー)
材質
本体/ポリエチレン
寸法(mm)
300×300
高さ(mm)
12
質量(g)
630
内容量
1セット(8枚)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31133754
-
チョコレート
¥
1,100
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
31133770
-
ソーダ
¥
1,100
¥
819
¥
901
(税込)
7日以内出荷
返品不可
31133779
-
ストロベリー
¥
1,100
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
31133788
-
抹茶
¥
1,100
¥
819
¥
901
(税込)
7日以内出荷
31133797
-
マンゴー
¥
1,100
¥
819
¥
901
(税込)
7日以内出荷
31133806
-
モンブラン
¥
1,100
¥
819
¥
901
(税込)
7日以内出荷
31133815
-
バナナ
¥
1,100
¥
819
¥
901
(税込)
7日以内出荷
返品不可
31133824
-
クッキークリーム
¥
1,100
¥
819
¥
901
(税込)
7日以内出荷
31133840
-
セサミ
¥
1,100
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください