シービージャパン
JOINT MAT やわらかジョイントマット ポルト
材質
ポリエチレン
寸法(mm)
300×300
高さ(mm)
10
質量(g)
440
内容量
1セット(8枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31133858
-
チョコレート
¥
1,000
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
31133867
-
抹茶
¥
1,000
¥
799
¥
879
(税込)
7日以内出荷
31133876
-
モンブラン
¥
1,000
¥
799
¥
879
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください