シービージャパン
hachi カラリペットローブアニマル
材質
ポリエステル85%、ナイロン15%
質量(g)
100
柄
イヌ
寸法縦(mm)
600
寸法横(mm)
370
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31133928
-
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください