曜日別特売

SANTECO TRACK&GO ウォーターボトル

SANTECO TRACK&GO ウォーターボトル - シービージャパンSANTECO TRACK&GO ウォーターボトル - シービージャパンSANTECO TRACK&GO ウォーターボトル - シービージャパンSANTECO TRACK&GO ウォーターボトル - シービージャパンSANTECO TRACK&GO ウォーターボトル - シービージャパンSANTECO TRACK&GO ウォーターボトル - シービージャパンSANTECO TRACK&GO ウォーターボトル - シービージャパンSANTECO TRACK&GO ウォーターボトル - シービージャパン
材質本体/コポリエステル、蓋/ポリカーボネート、蓋パッキン/シリコーンゴム、飲み口/ポリプロピレン、飲み口パッキン/シリコーンゴム高さ(mm)250質量(g)190容量(L)1外径(Φmm)83内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31134129-ホワイト
1,800
1,498
1,648(税込)
当日出荷
31134138-グレー
1,800
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする