カフアコーヒーボトル2

カフアコーヒーボトル2 - シービージャパンカフアコーヒーボトル2 - シービージャパンカフアコーヒーボトル2 - シービージャパンカフアコーヒーボトル2 - シービージャパンカフアコーヒーボトル2 - シービージャパンカフアコーヒーボトル2 - シービージャパンカフアコーヒーボトル2 - シービージャパンカフアコーヒーボトル2 - シービージャパン
材質内ビン/ステンレス鋼(フッ素樹脂塗装)、胴部/ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、蓋外側/PP、ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、蓋内側/PP、パッキン/シリコーンゴム高さ(mm)183質量(g)210容量(L)0.41外径(Φmm)67内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31134190-グレー
3,600
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
31134199-ブルー
3,600
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
31134208-ベージュ
3,600
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする