シービージャパン
carari 吸水アニマルヘアバンド
材質
材質/ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン
高さ(mm)
35
質量(g)
36
寸法横(mm)
230
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
寸法縦(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31134470
-
サテンウサギ
165
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
31134479
-
サテンクマ
100
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
31134488
-
サテンネコ
95
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください