シービージャパン
carari 吸水アニマルヘアターバン
材質
材質/ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン
高さ(mm)
30
寸法縦(mm)
470
寸法横(mm)
380
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31134497
-
サテンウサギ
90
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
31134506
-
サテンクマ
87
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
31134515
-
サテンネコ
88
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください