シービージャパン
tomte マイサウナバケットハット
材質
本体生地/ポリエステル100%、パイピング/綿100%、紐/ポリプロピレン
高さ(mm)
255
質量(g)
120
横(mm)
420
頭囲(cm)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31134655
-
モスグリーン
¥
3,300
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
31134664
-
オフホワイト
¥
3,300
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください