シービージャパン
tomte マイサウナマット
材質
EVA樹脂
高さ(mm)
7
質量(g)
77
縦(mm)
238
横(mm)
315
耐熱温度(℃)
70
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31134680
-
レッド
¥
1,400
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
31134689
-
イエロー
¥
1,400
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
31134698
-
モスグリーン
¥
1,400
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください