シービージャパン
Kogure 首元を伸ばさずに干せるベビー&キッズキャッチフックハンガー
材質
ポリプロピレン
高さ(mm)
200
質量(g)
37
寸法縦(mm)
11
寸法横(mm)
317
内容量
1セット(6本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31134716
-
¥
600
¥
489
¥
538
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください