シービージャパン
JOINT MAT やわらかウッディマット
材質
ポリエチレン
高さ(mm)
10
質量(g)
600(9枚組)
寸法(縦×横)(cm)
30.5×30.5
内容量
1セット(9枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31134786
-
ナチュラル
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
31134795
-
ホワイト
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください