シービージャパン
hachi 吸水ペットグローブ
材質
ポリエステル、ナイロン
高さ(mm)
10
質量(g)
64
寸法縦(mm)
190
寸法横(mm)
260
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31134820
-
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください