今村紙工
不織布ドライタオル ロールタイプ 1本
ドライタイプのからだふきタオルです。
ミシン目が入った使い切りタイプとなります。
用途
1枚でもしっかり拭き取れる大判タイプです。
材質
不織布
色
白
寸法(幅Wmm×長さLm)
300×40
寸法(幅W×長さL)(mm)
(1カット)300×400
香り
無香料
内容量
1セット(16本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31137367
FF-KM300
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません