キネシオロジーテープ

キネシオロジーテープ - C&Gキネシオロジーテープ - C&Gキネシオロジーテープ - C&Gキネシオロジーテープ - C&Gキネシオロジーテープ - C&Gキネシオロジーテープ - C&G

治療家・スポーツ愛好家などに人気のキネシオロジーテープ。
主に固定するのではなく、筋肉を保護・サポートを目的に使用します。 肌に優しい医療用粘着剤使用しています。
ウェーブ状塗工なので通気性に優れ、皮膚トラブルを軽減。 撥水加工をしているので、生地のコンディションを整えます。
高水準なスペックで、剥がれにくく、安定した伸縮を誇るテーピングです。
C&G社はアメリカカリフォルニア州サンデエィエゴ発祥。スケーター、サーファー、Xスポーツの間で広がり、現在ではアメリカ、ヨーロッパで数多くのアスリートにご使用いただいております。

用途筋肉を保護・サポートを目的に使用材質コットン幅(mm)50ブラック長さ(m)5テープ種類キネシオテープ内容量1箱(6巻)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3113639650mmx5m
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター・テーピング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする