曜日別特売

アンダーラップ

アンダーラップ - C&Gアンダーラップ - C&Gアンダーラップ - C&G

テープかぶれする方の必須アイテムアンダーラップ。
摩擦などから皮膚を保護し、体毛の濃い部分や皮膚ダメージが心配な方におすすめの商品です。
生地はきめ細かく薄すぎないので、体にフィットしやすいです。
粘着力が無いので、テーピングをはずす時に皮膚を傷めず、ハサミも入れやすくなります。

用途テーピングの下地や皮膚の保護幅(mm)70ベージュ長さ(m)27テープ種類非粘着皮膚保護テープ内容量1箱(16巻)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3113640570mmx27m
オープン
4,298
4,728(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター・テーピング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする