エアークッションプレートヘアアイロン

エアークッションプレートヘアアイロン - ヒーローグリーンエアークッションプレートヘアアイロン - ヒーローグリーンエアークッションプレートヘアアイロン - ヒーローグリーンエアークッションプレートヘアアイロン - ヒーローグリーンエアークッションプレートヘアアイロン - ヒーローグリーン

髪をいたわる滑りのよいセラミックコーティングプレートを使用。プレートとボディの間に空間を作ることでボディへの熱の伝わりを穏やかにしています。このため、プレートの先端が熱くなりにくく手軽に安心してご使用いただけます。
全く熱くならないわけではありません
シンプルなのに本格仕様。5段階の温度調節だから髪の状態やお好みにあわせた設定で使えます。また、髪を挟んだ際の衝撃をほとんど目には見えないはずみで吸収し、髪をやわらかく自然な形を保ちながら挟むことができます、ソフトタッチでありながらしっかりと挟みこむエアークッション採用のヘアアイロンです。

質量(g)325電源(V)100~240(50/60Hz)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)30×290×76保証期間1年プレート温度(℃)140・160・180・200・210RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31136457HS-455PB
2,480
2,390
2,629(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする