曜日別特売

充電式ボディーグルーミング

充電式ボディーグルーミング - ヒーローグリーン充電式ボディーグルーミング - ヒーローグリーン充電式ボディーグルーミング - ヒーローグリーン充電式ボディーグルーミング - ヒーローグリーン充電式ボディーグルーミング - ヒーローグリーン充電式ボディーグルーミング - ヒーローグリーン充電式ボディーグルーミング - ヒーローグリーン
(1件のレビュー)

デキる男の身だしなみ。充電式ボディグルーミングです。腕、脚、ヒゲ、鼻と全身のお手入れに必要な全てを1台に凝縮しました。
ボディシェーバー:前後のトリマーで長い毛をカット、短くなった毛を中央の網刃で剃るのでスムーズな処理が可能。巻き込みによる痛みもありません。
ミニトリマー:ヒゲ、マユ、襟足、モミアゲなど狭い場所の処理に便利。5段階の長さ調節が可能です。
ノーズトリマー:鼻孔や耳を傷めず簡単に処理できます。
繰り返し使える充電式。スタンドに置くだけの簡単充電が可能。海外でも使える100-240Vです。

付属品充電スタンド、充電アダプター、掃除用ブラシ、潤滑オイル質量(g)95寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×34×130電源(AC V)100-240RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31136466HG-510K
3,480
3,390
3,729(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31136466
2025-07-27
用途: 襟首すそ切
その他業種

しっかり切れて
充電後の使用時間が長く良かった
狭いところに手が届く

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする