曜日別特売

充電交流式4枚刃シェーバー

充電交流式4枚刃シェーバー - ヒーローグリーン充電交流式4枚刃シェーバー - ヒーローグリーン充電交流式4枚刃シェーバー - ヒーローグリーン充電交流式4枚刃シェーバー - ヒーローグリーン充電交流式4枚刃シェーバー - ヒーローグリーン充電交流式4枚刃シェーバー - ヒーローグリーン充電交流式4枚刃シェーバー - ヒーローグリーン

デキる男の身だしなみ、充電交流式4枚刃シェーバーです。
4枚の刃と4Dフローティングヘッドで、前後・左右・上下(外刃/ヘッド)が自在に動き、顔の形、肌の角度にあわせて剃り残しなく美しい仕上がり。
ヒゲの濃さや堅さに併せて3段階パワー調節が可能。
モミアゲなどの切りそろえに便利なキワゾリトリマー搭載。
電池残量も一目でわかる光るインジケーター搭載。
本体は丸洗いOK。いつでも清潔にご使用いただけます。

付属品電源アダプター、キャップ、ブラシ質量(g)182寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×51×167電源(AC V)100-240 世界対応(電圧自動切換え)充電時間(分)約90RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31136475HG-590Rメタリックレッド
4,980
4,890
5,379(税込)
6日以内出荷
返品不可
31136484HG-590Kブラック
4,980
4,890
5,379(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする