4つのアタッチメントが付いた全身の身だしなみが出来るグルーミングキットです。清潔感のあるホワイトカラーのボディは丸洗いOKで、いつでも清潔にご使用いただけます。眉・産毛や襟足に使える眉トリマー(高さ調節4/7mm)、ビキニライン・腕・脚に使えるミニトリマー(高さ調節2~6mm)、仕上げ用ミニシェーバー、ノーズトリマーがセットされています。アタッチメントも収納できる専用ポーチ付、乾電池式なので、バッグに忍ばせておけば気になった時にサッとお手入れ出来て便利です。