充電交流式ヘアカッター(バリカン)

充電交流式ヘアカッター(バリカン) - ヒーローグリーン充電交流式ヘアカッター(バリカン) - ヒーローグリーン充電交流式ヘアカッター(バリカン) - ヒーローグリーン充電交流式ヘアカッター(バリカン) - ヒーローグリーン充電交流式ヘアカッター(バリカン) - ヒーローグリーン

充電・交流どちらでも使える2電源対応が嬉しいヘアカッター(バリカン)
2つのアタッチメント付属で3~36mmの刈り高さの調節が可能。
使いやすいダイヤル式の高さ調節、切れ味が持続するステンレス刃採用。
急速充電90分の手軽さと60分以上の長時間運転で安心して散髪できます。
100-240V海外電圧にも対応しており、長期出張などでも便利にご使用いただけます。

付属品高さ調節コーム×2、掃除ブラシ、潤滑オイル、充電アダプター質量(g)約137電源交流充電式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×48×173使用時間(分)60充電時間(分)90RoHS指令(10物質対応)対応使用可能電圧(V)AC100-240内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31136518HT-335W
3,480
3,390
3,729(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする