LEDリングライト 直径9cm クリップ式 3段階調光 USB充電式 自撮り

LEDリングライト 直径9cm クリップ式 3段階調光 USB充電式 自撮り - エレコムLEDリングライト 直径9cm クリップ式 3段階調光 USB充電式 自撮り - エレコムLEDリングライト 直径9cm クリップ式 3段階調光 USB充電式 自撮り - エレコムLEDリングライト 直径9cm クリップ式 3段階調光 USB充電式 自撮り - エレコムLEDリングライト 直径9cm クリップ式 3段階調光 USB充電式 自撮り - エレコムLEDリングライト 直径9cm クリップ式 3段階調光 USB充電式 自撮り - エレコムLEDリングライト 直径9cm クリップ式 3段階調光 USB充電式 自撮り - エレコム

室内でも明るく撮れて好印象!スマートフォンやノートパソコンなどに挟み込んで固定できる、クリップ式タイプのリングライトです。動画配信・オンライン会議・オンライン学習・Web面接などでも使用できます。直径約9cm、重量約54gの軽量コンパクトタイプで、バッテリーを搭載しているため電源のない場所でも使用できます。1/4インチネジ穴を搭載し、三脚への取り付けも可能です。電球色、昼光色、昼白色の3色の切り替えができ、3段階の明るさ調整も可能です。
撮影・オンライン会議に最適なクリップ式のリングライトです。室内でも明るく撮れるようになり「暗くて顔がよく見えない」を解決します。
動画撮影や配信の際に必須のキャッチライト。リング状の光が瞳に映り、輝きのある表情を演出することができます。
撮影シーンにあわせて昼光色、電球色、昼白色の3色を選ぶことができます。
暗い部屋など、状況に応じて切り替えボタンで3段階の明るさ調整をすることができます。
リングは軽量、コンパクトな直径9cmです。
明るさは約25~75lmです。
クリップでスマートフォンやノートパソコンに固定することができます。 ※厚み約2cmまでに対応
クリップ内側にはラバーパッドを搭載しており、機器への傷防止と滑り止めを兼ねています。
1/4インチネジに対応しており、お手持ちの三脚に取り付けることも可能です。
充電式なので、ケーブルレスで使用することができます。
充電はUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを採用しており、お手持ちのAC充電器やモバイルバッテリーからの充電が可能です。
※モバイルバッテリーからの充電は、機器によってはできない場合があります。メーカー製の低電流モード搭載モバイルバッテリーをお使いください。
約1mのUSB-A - USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブルが付属しています。
約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。
内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8714に準拠した安全設計です。
UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品で、機内持ち込みも可能です。
※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum

その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum付属品USB-A - USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブル(約1m)ホワイト質量(g)約54ケーブル長(m)約1外形寸法直径約90mm×奥行約41mmコネクタ形状【電源入力側】USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート全光束(Lm)約25~75定格入力電圧(V)5連続使用時間約4時間30分~12時間色温度3000-6500K定格入力電流(A)0.5動作温度0~40℃固定方法クリップ、三脚穴(1/4インチ)寿命発光時間40000h ※製品の寿命を保証するものではありません保証期間1年間定格入力電力2.5W充電池電圧(V)3.7充電池タイプ充電式リチウムイオン電池バッテリー容量(mAh)1000LED使用数(個)20+20使用可能回数500回(くり返し)調光の可否3段階調整 (昼光色、電球色、昼白色)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31137884DE-L04WH
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする