マグネット 車載 スマホホルダー ワイヤレス充電器 7.5W エアコンクリップタイプ 【MagSafe対応iPhone】

マグネット 車載 スマホホルダー ワイヤレス充電器 7.5W エアコンクリップタイプ 【MagSafe対応iPhone】 - エレコムマグネット 車載 スマホホルダー ワイヤレス充電器 7.5W エアコンクリップタイプ 【MagSafe対応iPhone】 - エレコムマグネット 車載 スマホホルダー ワイヤレス充電器 7.5W エアコンクリップタイプ 【MagSafe対応iPhone】 - エレコムマグネット 車載 スマホホルダー ワイヤレス充電器 7.5W エアコンクリップタイプ 【MagSafe対応iPhone】 - エレコムマグネット 車載 スマホホルダー ワイヤレス充電器 7.5W エアコンクリップタイプ 【MagSafe対応iPhone】 - エレコムマグネット 車載 スマホホルダー ワイヤレス充電器 7.5W エアコンクリップタイプ 【MagSafe対応iPhone】 - エレコムマグネット 車載 スマホホルダー ワイヤレス充電器 7.5W エアコンクリップタイプ 【MagSafe対応iPhone】 - エレコム

MagSafe対応iPhoneをマグネットで簡単に着脱でき、ワイヤレス充電が行える車載ホルダーです。視界を遮らず手の届く所に設置可能なエアコンクリップタイプです。
MagSafe対応iPhoneをマグネットで固定しながら、ワイヤレス充電ができる、エアコンルーバー取り付けタイプのワイヤレス充電機能付き車載ホルダーです。
7.5Wの高速ワイヤレス充電と5Wのワイヤレス充電に対応しています。
クリップを挟み込むだけでエアコンルーバーに簡単に設置することができる、エアコンクリップタイプです。
スイングアームを装着して使用することで、エアコンの風を避けることができます。
※スイングアームを取り外して使用することができます。
自由自在に角度を調整できるボールジョイントを採用しているので、端末を見やすい角度に調整できます。
運転席、助手席側からでも充電状況が分かるように、ホルダーの左右に2つのLEDを搭載しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

その他エアコンルーバー取り付け。端末はケース未装着、またはMagSafe対応ケース装着時のみ使用可能。付属品ケーブル×1黒、【ケーブル】黒質量(g)102(本体+スイングアーム+エアコンクリップ)使用温度範囲0℃~40℃(結露なきこと)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58.5×13.5×82.5(筐体サイズ)対応機種MagSafe対応iPhoneLED色充電中:赤色点灯、通電中/満充電:青色点灯ホルダーエアコンクリップタイプ保証期間1年間ケーブルUSB Type-C(TM) - USB Type-C(TM)入力端子USB Type-C(TM)保存温度範囲(℃)-20~60(結露なきこと)ケーブル長(cm)約100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31137918W-QC11BK
6,580
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする