曜日別特売

dtab Compact d-52C ケース ソフトレザー カバー フラップ スタンド機能 2アングル 超薄型

dtab Compact d-52C ケース ソフトレザー カバー フラップ スタンド機能 2アングル 超薄型 - エレコムdtab Compact d-52C ケース ソフトレザー カバー フラップ スタンド機能 2アングル 超薄型 - エレコムdtab Compact d-52C ケース ソフトレザー カバー フラップ スタンド機能 2アングル 超薄型 - エレコムdtab Compact d-52C ケース ソフトレザー カバー フラップ スタンド機能 2アングル 超薄型 - エレコムdtab Compact d-52C ケース ソフトレザー カバー フラップ スタンド機能 2アングル 超薄型 - エレコムdtab Compact d-52C ケース ソフトレザー カバー フラップ スタンド機能 2アングル 超薄型 - エレコムdtab Compact d-52C ケース ソフトレザー カバー フラップ スタンド機能 2アングル 超薄型 - エレコム

極限まで薄さにこだわった超薄型・軽量設計。シーンに合わせて2つのスタンド角度にできるdtab Compact(d-52C)用フラップケース。
極限まで薄さにこだわった超薄型・軽量設計のdtab Compact(d-52C)用フラップケースです。
傷に強いポリカーボネートを使用し、本体の背面デザインを活かせるクリアケースを採用しています。
傷や汚れが付きにくく、高級感のあるソフトレザー素材を使用しています。
動画視聴やタイピングなどのシーンに合わせて2つのスタンド角度を選べます。
不使用時に液晶画面部分を保護するフラップが付いています。
フラップはベルトで留めることができます。
フラップ内側には本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。
本体装着部の縁が液晶画面を覆わず、見やすく操作しやすい設計です。
ケースを装着したままで液晶画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、ヘッドホンの接続が可能です。
ケースを装着したままで写真撮影が可能です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

その他製品寸法:幅約133mm×厚さ約8.4mm×高さ約206mmセット内容ケース×1材質フラップ部表面:合成皮革、裏地:ポリエステル、本体装着部:ポリカーボネートブラック対応機種dtab Compact(d-52C)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31138146TB-L221WVBK
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする